Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI4237
Cod. Produttore
4237
Cod. EAN
8005543591000

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Contenitore plastico
  • Uso: Moduli espansione
  • Compatibilità: Art. 4230, 4234, 4235
  • Materiale: Plastica resistente
  • Protezione: Contenitore protettivo
  • Dimensioni: Standard moduli
  • Serie: BTI4237
  • Applicazione: Installazioni elettriche

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contenitore per moduli di espansione ad incasso, progettato per garantire un'installazione ordinata e sicura dei componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo, facilitando il collegamento grazie a un morsetto singolo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni compatte e funzionali, questo contenitore si integra perfettamente negli impianti offrendo affidabilità e praticità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Contenitore plastico di protezione per inserimento moduli di espansione art. 4230, art. 4234 e art. 4235.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

850 mm

profondità

250 mm

possibilità di applicazione

con coperchio

numero di morsetti di collegamento

1

lunghezza

550 mm

tipo di introduzione

Altro

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

Produttore

Contenitore plastico protezione moduli espansione domotica