› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

CONTENITORE METALLICO CENTRALI I FL

Cod. Rexel IE51010
Cod. Produttore 51010

Informazioni principali

  • Materiale: metallo resistente
  • Dimensioni: 315x305x145 mm
  • Peso: 4 kg
  • Capacità batteria: fino a 18 Ah
  • Compatibilità: centrali FLEXENERGY
  • Installazione: rapida e sicura
  • Utilizzo: impianti di sicurezza
  • Serie: FLEXENERGY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore metallico per centrali FLEXENERGY.Compatibilità: Adatto per centrali FLEXENERGY modelli 11040, 11044, 11096, F44 e F96.Materiale: Realizzato in metallo resistente per una protezione duratura e sicura.Capacità batteria: Ospita batterie fino a 18 Ah.Dimensioni: L 315 x H 305 x P 145 mm.Peso: 4 kg.Facilità di installazione: Design pensato per un'installazione rapida e sicura.Utilizzo: Ideale per impianti di sicurezza di media e grande entità, fornendo protezione e supporto a lungo termine per la centrale.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

tipo di copertura

Porta

Materiale del corpo

Acciaio

tipo di porta

Singolo

esecuzione coperchio

Chiuso

CONTENITORE METALLICO CENTRALI I FL