› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Videocitofonia IP

Contenitore metallico bianco 325x400x90 mm con chiusura a chiave per centrale 48 e 128, portafusibile e alimentatore 3A integrati, per impianti di sicurezza

Cod. Rexel BTI4211
Cod. Produttore 4211
Cod. EAN 8005543591376

Informazioni principali

  • Serie: 4211
  • Tensione alimentazione: 110-240Vac
  • Assorbimento max: 0,8A
  • Alimentatore switching: 14,2V 3A
  • Fusibile integrato: 2A
  • Batteria alloggiabile: 12V 18Ah
  • Dimensioni: 400x325x90 mm
  • Certificazione: EN 50131 Grado 3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore metallico bianco dimensioni 325x400x90 mm (LxHxP) con apertura laterale e chiusura a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 3A già cablati, ideale per centrale art. 4201C e art. 4203C. Da completare con batteria tampone 12V 18Ah, non inclusa.

Caratteristiche tecniche

larghezza

325 mm

altezza

400 mm

profondità

90 mm

Tensione d'esercizio

240 V

con alimentatore

Contenitore metallico bianco 325x400x90 mm con chiusura a chiave per centrale 48 e 128, portafusibile e alimentatore 3A integrati, per impianti di sicurezza