Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GMVALMG
Cod. Produttore
VALMG
Cod. EAN
8016692794242

larghezza

425 mm

altezza

400 mm

profondità

285 mm

staffa lucchetto

materiale

alluminio

esecuzione

valigia

Produttore

CONTENITORE CARELLATO PER TRASPORTO