Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR12502
Cod. Produttore
12502
Cod. EAN
8033335021534

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Protezione: IP55
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo: Contenitore
  • Serie: Nea
Scatola protetta con grado di protezione IP55, ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e getti d'acqua. Realizzata in materiale robusto di colore grigio, garantisce durata e affidabilità in ambienti sia interni che esterni. La scatola a 2 moduli offre una soluzione compatta e sicura per il contenimento di componenti elettrici, assicurando protezione e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contenitore, 2 moduli, Grigio RAL 7035, IP55, Nea

con materiali di riempimento e isolanti

materiale

plastica