› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Tubi flessibili e corrugati

Contenitore 2 moduli Grigio IP40 uso civile residenziale

Cod. Rexel UR12401
Cod. Produttore 12401
Cod. EAN 8033335021503

Informazioni principali

  • Protezione: IP40
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Moduli: 2 moduli
  • Dimensione: 1M
  • Tipo: Contenitore
  • Serie: Nea
  • Uso: Scatola protetta
  • Applicazione: Elettrica

Descrizione del prodotto

Scatola protetta con grado di protezione IP40, progettata per installazioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata in materiale resistente di colore grigio, garantisce protezione contro polvere e contatti accidentali, ideale per ambienti interni. La sua struttura compatta da 1 modulo consente un montaggio semplice e versatile, assicurando un’ottima organizzazione dei componenti elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono sicurezza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contenitore, 2 moduli, Grigio RAL 7035, IP40, Nea

Caratteristiche tecniche

con materiali di riempimento e isolanti

materiale

plastica

Contenitore 2 moduli Grigio IP40 uso civile residenziale
€ 2,43 x 1 pz.