› Cavi › Accessori MediaTensione

CONTENIT. MISCELAZ.GEL 12L+SPATOLA

Cod. Rexel CLP366513
Cod. Produttore 366513
Cod. EAN 4010311178615

Informazioni principali

  • Capacità: 12 litri
  • Include: spatola
  • Uso: miscelazione gel
  • Serie: JUMBO GEL
  • Materiale: contenitore resistente
  • Ambito: consegna completa
  • Dimensioni: adatte 12L
  • Applicazione: professionale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore per miscelazione, completi di spatola, utilizzo consigliato per gamma JUMBO GEL 12 l. Ambito di consegna: Contenitore e spatola.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

CONTENIT. MISCELAZ.GEL 12L+SPATOLA