Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAF265301134
Cod. Produttore
AF265301134
Cod. EAN
7320500504680

Informazioni di prodotto

Il contattore trifase AF265-30-11-34 offre prestazioni affidabili e versatilità in applicazioni industriali e civili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al kit completo con viti e accessori
  • Design modulare per estensioni rapide con blocchi ausiliari
  • Compatibilità con ampie variazioni di tensione di controllo (250-500 V)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla gestione efficiente delle variazioni di rete
  • Protezione integrata da sovratensioni per maggiore sicurezza
  • Affidabilità e lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo

Documentazione tecnica

Contattore trifase AF265-30-11-34 progettato per applicazioni elettriche con tensione operativa compresa tra 250 e 500 VAC. Questo dispositivo garantisce un controllo affidabile e sicuro dei circuiti elettrici, ideale per impianti industriali e civili. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Adatto per il comando e la protezione di motori e altri carichi elettrici, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: The AF265-30-11-34 is a 3 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, controlling motors up to 132 kW / 400 V AC (AC-3) or 200 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 400 A (AC-1) or 350 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (250-500 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories. Includes Mounting kit, containing all neccessary screws, washers and sockets for connecting the terminals, and screws for mounting the device.

larghezza

140 mm

altezza

225 mm

profondità

195,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

132 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

265 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

400 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

29,83 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

250 ... 500 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Serie

AF265

Produttore

ABB

Contattore trifase AF265-30-11-34 3 poli 250-500 V AC controllo motori fino 132 kW uso industriale