Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAF40220012
Cod. Produttore
AF40220012
Cod. EAN
3471523133822

Informazioni di prodotto

AF40-22-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor

Documentazione tecnica

Contattore trifase a 4 poli con portata nominale di 70A, adatto per applicazioni in corrente alternata AC1. Progettato per garantire affidabilità e durata, è ideale per il controllo di motori e circuiti elettrici industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni stabili e sicurezza nell'uso quotidiano. La configurazione a 4 poli consente un controllo efficace e versatile in impianti elettrici di media potenza. Descrizione del produttore: The AF40-22-00-12 is a 4 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 18.5 kW / 400 V AC (AC-3) and switching power circuits up to 70 A (AC-1) or 60 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (48-130 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

larghezza

70 mm

altezza

125,5 mm

profondità

113,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

70 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 130 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF40

Produttore

ABB

Contattore trifase 4 poli 70A AC1 48-130V 50/60Hz motori industriali