Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAF26Z300020
Cod. Produttore
AF26Z300020
Cod. EAN
3471523114104

Informazioni di prodotto

Contattore trifase AF26Z-30-00-20, ideale per installazioni elettriche industriali e civili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai terminali a vite e design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio con accessori modulari
  • Affidabilità e robustezza per applicazioni durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con ampia gamma di tensioni di controllo (12-20 V DC)
  • Protezione integrata contro i picchi di tensione per sicurezza e durata
  • Controllo stabile di motori fino a 11 kW garantendo efficienza operativa

Documentazione tecnica

Contattore trifase con portata di 26A, progettato per funzionare a tensioni comprese tra 12 e 20 VDC. Questo dispositivo elettrico è ideale per il controllo e la gestione di circuiti in ambito industriale e civile, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni a bassa tensione continua. La configurazione a 3 poli consente un controllo efficace di carichi trifase, assicurando una commutazione stabile e duratura. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per installazioni che richiedono precisione e robustezza nel tempo. Descrizione del produttore: The AF26Z-30-00-20 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 11 kW / 400 V AC (AC-3) or 15 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 45 A (AC-1) or 45 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (12-20 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

86 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

26 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

7,46 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 20 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF26Z

Produttore

ABB

Contattore trifase 3 poli 26A 12-20VDC controllo motori industriali e civili