Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAF16301011
Cod. Produttore
AF16301011
Cod. EAN
3471523110618

Informazioni di prodotto

AF16-30-10-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Contactor

Documentazione tecnica

Contattore elettrico trifase a 3 poli con corrente nominale di 18A, progettato per tensioni da 24 a 60 VAC. Ideale per applicazioni di comando e controllo in impianti elettrici, garantisce affidabilità e sicurezza nell’uso industriale e civile. La costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo. Descrizione del produttore: The AF16-30-10-11 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with 1 built-in auxiliary contact and screw terminals, controlling motors up to 7.5 kW / 400 V AC (AC-3) or 10 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 30 A (AC-1) or 30 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

18 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

7.5 kW

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

20 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

30 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Serie

AF16

Produttore

ABB

Contattore trifase 3 poli 18A 24-60V AC comando controllo impianti elettrici industriali e civili

€ 62,27 x 1 pz.
(pz.)