›

Contattore trifase 3 poli 18A 100-250V AC/DC per controllo motori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF16300113
Cod. Produttore AF16300113
Cod. EAN 3471523110731

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V IEC
  • Corrente nominale: 18 A
  • Potenza motore: 7,5 kW @ 400 V AC
  • Contatti ausiliari: 1 incorporato
  • Terminali: a vite
  • Tensione di controllo: 100-250 V AC/DC
  • Serie: AF16

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico trifase a 3 poli con portata di 18 ampere, progettato per tensioni comprese tra 100 e 250 volt. Ideale per applicazioni di comando e controllo in impianti elettrici, garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. La compattezza e la facilità di installazione lo rendono adatto a diversi contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: The AF16-30-01-13 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with 1 built-in auxiliary contact and screw terminals, controlling motors up to 7.5 kW / 400 V AC (AC-3) or 10 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 30 A (AC-1) or 30 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

77 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

30 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF16

Contattore trifase 3 poli 18A 100-250V AC/DC per controllo motori industriali