Descrizione del prodotto
Contattore trifase AF1250-30-11 con capacità di commutazione fino a 1260A, adatto per tensioni da 250 a 500V. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e prestazioni robuste, garantisce un controllo efficiente e sicuro dei circuiti di potenza. Ideale per impianti industriali e sistemi di automazione, questo contattore assicura durata nel tempo e facilità di integrazione grazie al design compatto e ai materiali di alta qualità. Descrizione del produttore: The AF1250-30-11-71 is a 3 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, switching power circuits up to 1260 A (AC-1) or 1210 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (250-500 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.