›

Contattore trifase 3 poli 116A 100-250V controllo motori industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF116301113
Cod. Produttore AF116301113
Cod. EAN 7320500476376

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V IEC / 600 V UL
  • Corrente nominale: 116 A
  • Potenza motore max: 55 kW @ 400 V AC
  • Gamma tensione controllo: 100-250 V AC/DC
  • Protezione da sovratensioni: Integrata
  • Serie: AF116
  • Corrente di utilizzo: 160 A AC-1

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico trifase a 3 poli con corrente nominale di 116 A, adatto per impieghi in impianti elettrici industriali e civili. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nel controllo di motori e circuiti elettrici, supporta tensioni da 100 a 250 V. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e prestazioni costanti, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un elevato standard di efficienza e protezione. Descrizione del produttore: The AF116-30-11-13 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and double clamp, controlling motors up to 55 kW / 400 V AC (AC-3) or 75 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 160 A (AC-1) or 160 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

150 mm

profondità

126 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

116 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

29,83 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF116

Contattore trifase 3 poli 116A 100-250V controllo motori industriali e civili