› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore trifase 230V 50Hz per commutazione condensatori uso residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 544 1
Cod. Produttore EN 544 1
Cod. EAN 7320500260524

Informazioni principali

  • Applicazione: commutazione condensatori
  • Picco corrente: 100x nominale
  • Alimentazione: 230 V 50-60 Hz
  • Fasi: 3 fasi
  • Serie: UA110
  • Conformità: RoHS II
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-4-1

Descrizione del prodotto

Interruttore elettromeccanico modello ELEN 544 1, progettato per funzionamento a 230V con frequenza di 50-60Hz. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo del flusso di corrente. La sua costruzione robusta garantisce durata e sicurezza nell'uso quotidiano, rendendolo una scelta efficace per impianti elettrici residenziali e industriali. Descrizione del produttore: A 3-phase Contactor suitable for Capacitor switching application. Maximum permissible peak current 100 times the nominal RMS current. Operated with a control voltage, versions from 24…….690 V

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

170 mm

profondità

155,6 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

80 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz

80 KILO_BLINDPOWER

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Serie

UA110

Contattore trifase 230V 50Hz per commutazione condensatori uso residenziale industriale