Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAF140301113
Cod. Produttore
AF140301113
Cod. EAN
7320500476949

Informazioni di prodotto

AF140-30-11-13 Contactor

Documentazione tecnica

Contattore trifase con portata di 140A, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il dispositivo è adatto per gestire correnti comprese tra 100 e 250V, garantendo prestazioni elevate e protezione ottimale nei sistemi di distribuzione elettrica. La costruzione robusta e i materiali di qualità assicurano durata nel tempo e resistenza agli stress operativi tipici degli impianti industriali e civili. Questo contattore è ideale per il controllo e l’automazione di circuiti elettrici con necessità di elevata capacità di carico. Descrizione del produttore: The AF140-30-11-13 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and double clamp, controlling motors up to 75 kW / 400 V AC (AC-3) or 100 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 200 A (AC-1) or 200 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Serie

AF140

Produttore

ABB

Contattore trifase 3 poli 140A 100-250V controllo motori fino 75kW automazione industriale e civile