› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Contattore trifase 1250A 3 poli 100-250V AC/DC per impianti industriali ad alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 649 0
Cod. Produttore EL 649 0
Cod. EAN 7320500355091

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione controllo: 100-250 V
  • Corrente nominale AC-1: 1260 A
  • Corrente UL: 1210 A
  • Protezione sovratensioni: Integrata
  • Contatti ausiliari: Pre-montati
  • Design: Tipo blocco
  • Serie: AF1250

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico trifase con portata di 1250A, progettato per operare in un intervallo di tensione compreso tra 100 e 250V. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile e sicuro di circuiti ad alta potenza. La sua struttura robusta garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo un elemento essenziale per impianti elettrici di media e grande dimensione. Descrizione del produttore: The AF1250-30-11-70 is a 3 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, switching power circuits up to 1260 A (AC-1) or 1210 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

344 mm

profondità

242 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

1260 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Serie

AF1250

Contattore trifase 1250A 3 poli 100-250V AC/DC per impianti industriali ad alta potenza