›

Contattore trifase 116A 250-500V per automazione industriale e impianti media potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF116301114
Cod. Produttore AF116301114
Cod. EAN 7320500476383

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V IEC / 600 V UL
  • Corrente nominale: 116 A
  • Controllo motori fino a: 55 kW @ 400 V AC
  • Corrente di commutazione: 160 A AC-1
  • Tensione controllo: 250-500 V 50/60 Hz e DC
  • Protezione sovratensioni: integrata
  • Serie: AF116

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico trifase con portata nominale di 116 A, progettato per applicazioni industriali e impianti elettrici di media potenza. Adatto per il controllo e la protezione di circuiti con tensioni da 250 a 500 V, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione. Il dispositivo è costruito per resistere a condizioni operative gravose, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per l'automazione e la gestione efficiente dell'energia elettrica in ambienti professionali. Descrizione del produttore: The AF116-30-11-14 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and double clamp, controlling motors up to 55 kW / 400 V AC (AC-3) or 75 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 160 A (AC-1) or 160 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (250-500 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

150 mm

profondità

126 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

116 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,91 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

250 ... 500 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Contattore trifase 116A 250-500V per automazione industriale e impianti media potenza