› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

CONTATTORE STD+ 4NC 230VAC 25A 2M

Cod. Rexel HLESC426
Cod. Produttore ESC426
Cod. EAN 3250612400935

Informazioni principali

Contattore eco 25 A 230 V AC 4NC 2 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore eco specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di 2 moduli. Funziona con una tensione di 230 V AC e ha una capacità massima di 25 A. Il dispositivo è equipaggiato con quattro contatti normalmente chiusi (4 NC), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

2

numero di unità di suddivisione

2

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

1900 W

carico max. della lampada fluorescente

950 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1990 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

810 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-7a/AC-7b

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

ESC

CONTATTORE STD+ 4NC 230VAC 25A 2M