› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

CONTATTORE STD+ 2NA 230VAC 25A 1M

Cod. Rexel HLESC225
Cod. Produttore ESC225
Cod. EAN 3250612400669

Informazioni principali

Contattore eco 2 NA 230 V AC 25 A 1 modulo DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore eco specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di un solo modulo. Funziona con una tensione di 230 V AC e ha una capacità massima di 25 A. Il dispositivo è equipaggiato con due contatti normalmente aperti (1 NA), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

1

numero di unità di suddivisione

1

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

1900 W

carico max. della lampada fluorescente

950 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1990 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

810 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-7a/AC-7b

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

ESC

CONTATTORE STD+ 2NA 230VAC 25A 1M