›

Contattore motorizzato 6 poli ELKZ 671 5 per controllo circuiti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKZ 671 5
Cod. Produttore KZ 671 5
Cod. EAN 6417019453934

Informazioni principali

  • Descrizione: OTM1600E3CM230C C.DO MOTORIZZATO 6P
  • Serie: OTM1600_CM
  • Tipo: Sezionatore commutatore motorizzato
  • Tensione nominale: 230 V
  • Poli: 6 poli
  • Conforme direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conforme direttiva: EMC 2014/30/EU
  • Conforme direttiva: RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Contattore motorizzato a 6 poli, modello ELKZ 671 5, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e sicuro dei circuiti. Questo dispositivo garantisce una gestione efficiente della potenza grazie alla sua struttura robusta e alla tecnologia avanzata, ideale per impianti industriali e civili. La configurazione a 6 poli permette una distribuzione ottimale della corrente, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e stabilità anche in condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Include a storage clip for the handle and spare fuses.

Caratteristiche tecniche

larghezza

507 mm

altezza

372 mm

profondità

372 mm

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

710 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1600 A

potenza di interruzione a 400 V

710 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

1600 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OTM1600 CM

Contattore motorizzato 6 poli ELKZ 671 5 per controllo circuiti industriali e civili