› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Contattore modulare smart 20A comando remoto DIN

Cod. Rexel BTIFC80CC
Cod. Produttore FC80CC
Cod. EAN 8005543647837

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: 100-240 V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tipo contatto: 1 polo NO
  • Larghezza: 1 modulo 17,8 mm
  • Grado protezione: IP3XD, IK04
  • Autoprotezione: Disconnessione oltre 20 A
  • Serie: BTDIN SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il contattore DIN smart FC80CC di BTicino è un dispositivo intelligente progettato per il controllo remoto di carichi elettrici fino a 20 A e 240 VAC, ideale per gestire riscaldatori d’acqua, pompe piscine, riscaldatori e prese di ricarica per veicoli elettrici tramite smartphone con l’app Home+Control o assistenti vocali. Offre funzioni avanzate come la visualizzazione automatica del consumo energetico e la programmazione di scenari temporali personalizzati (giornalieri, settimanali o eventi specifici come le vacanze). Il contattore è dotato di un contatto di chiusura normalmente aperto (NO) e funziona con tensione nominale da 100 a 240 VAC a 50/60 Hz. È montabile su guida DIN standard e presenta un ingombro di 1 modulo (17,8 mm). La tecnologia radio integrata opera nella banda 2,4-2,4835 GHz con potenza inferiore a 100 mW, garantendo un funzionamento silenzioso con emissione sonora inferiore a 10 dB. Il dispositivo dispone di LED di segnalazione per indicare lo stato operativo e la modalità di funzionamento (manuale o automatica), con possibilità di reset e associazione tramite app. È previsto il collegamento tramite morsetti per alimentazione e controllo remoto, con linee dedicate per fase, neutro e carico, e morsetti per comando remoto con contatto pulito alimentato da fase. Le caratteristiche elettriche includono una capacità di carico resistivo fino a 4800 W e motori fino a 2400 VA, con protezione contro sovraccarichi tramite interruttore o fusibile consigliato fino a 20 A. Il contattore è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, con materiali plastici autoestinguenti e protezioni IP2X/IP3XD. La temperatura operativa è compresa tra -5°C e +45°C, con conservazione da -40°C a +70°C. In sintesi, il FC80CC è un contattore smart modulare, affidabile e versatile, ideale per l’automazione e il controllo energetico domestico o industriale, integrabile in sistemi domotici tramite app e controllo vocale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contattore DIN smart adatto per il comando di carichi monofase < 20 A. Il contattore smart permette di controllare da remoto (ON / OFF) carichi come riscaldatori d’acqua, pompe piscine, piastre ad induzione e prese di ricarica per veicoli elettrici, da smartphone con l’App Home+Control o tramite un assistente vocale. Dotato di misuratore della corrente assorbita dal carico. Dimensioni 1 modulo DIN. Alimentazione 100-240 Va.c. 50/60 Hz.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP3X

Corrente d'esercizio nominale

20 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione d'esercizio nominale

240 ... 240 V

Serie

BTDIN SMART

Contattore modulare smart 20A comando remoto DIN
€ 132,77 x 1 pz.
(pz.)