Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELESB6322N07
Cod. Produttore
ESB6322N07
Cod. EAN
4013614519260

Informazioni di prodotto

ESB63-22N-07 Installation Contactor (NC) 30 A - 2 NO - 2 NC - 400 V - Control Circuit 400 Hz
Interruttore modulare ESB63-22N-07 progettato per applicazioni elettriche a tensione di 400V in corrente continua e alternata. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per impianti domestici e industriali che richiedono un controllo preciso e duraturo del flusso elettrico. La sua compattezza e robustezza lo rendono un componente essenziale per la gestione efficiente dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: The ESB63..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 63 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Serie

ESB63 / N

Produttore

ABB

Contattore installazione ESB63-22N-07 30A 2NO 2NC 400V controllo 400Hz uso domestico industriale