› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore modulare 4NO 63A 400V per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFC4A6/230N
Cod. Produttore FC4A6/230N
Cod. EAN 8012199535449

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 30A AC-3
  • Corrente nominale: 63A AC-1
  • Contatti: 4 NO
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Serie: BTDIN
  • Categoria utilizzo: AC-3 / AC-7b
  • Categoria utilizzo: AC-1 / AC-7a
  • Quantità consigliata: 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico con 4 contatti normalmente chiusi progettato per applicazioni in corrente alternata a 400V. Supporta una corrente nominale di 63A e garantisce affidabilità e sicurezza nell’azionamento di circuiti elettrici. Ideale per il controllo e la gestione di carichi elettrici in impianti industriali e civili, offre una soluzione robusta e performante conforme alla normativa EN 61095. La tensione di esercizio e di azionamento è in AC, assicurando compatibilità con sistemi elettrici standard. La struttura compatta facilita l’installazione su guida DIN, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Contattore In=30A (AC-3 - AC-7b) In=63A (AC-1 - AC-7a)- contatto 4NO - Vn= 230Vac

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44 mm

carico max. lampada a incandescenza

8000 W

carico max. della lampada fluorescente

4700 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

5000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1700 VOLT_AMPERE

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

Corrente d'esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

195 ... 254 V

Serie

BTDIN

Contattore modulare 4NO 63A 400V per impianti elettrici