› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore modulare 4NC 25A bobina 230V guida DIN

Cod. Rexel BTIFT2C4N230
Cod. Produttore FT2C4N230
Cod. EAN 8012199958262

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A AC-3
  • Corrente nominale: 25A AC-1
  • Tensione nominale bobina: 230 Vac
  • Contatti: 4 NC
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: BTDIN
  • Tipo contattore: AC-7b / AC-7a
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Contattore modulare BTicino progettato per il controllo di circuiti elettrici in corrente alternata a 230 V. Dotato di 4 contatti normalmente aperti (NO) e capacità nominale di 25 A, garantisce un'affidabile interruzione e stabilizzazione del flusso di corrente. Ideale per applicazioni civili e industriali, si distingue per la compattezza e la facilità di installazione su guida DIN, occupando 2 moduli. La bobina di comando a 230 V AC assicura un funzionamento efficiente e stabile nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui acciaio e poliammide, offre una lunga durata e resistenza all’usura. Il prodotto è conforme alle normative CEI EN 61095 e rispetta rigorosi standard ambientali, con un design che facilita il riciclo e minimizza l’impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Contattore In=10A (AC-3 - AC-7b) In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 4 NC - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44 mm

Numero moduli DIN

2

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

2100 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2200 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1000 VOLT_AMPERE

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

195 ... 253 V

Serie

BTDIN

Contattore modulare 4NC 25A bobina 230V guida DIN