› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore modulare 2NO+2NC 25A 230V per comando elettrico

Cod. Rexel BTIFT2AC2N230
Cod. Produttore FT2AC2N230
Cod. EAN 8012199958248

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A AC-3 / 25A AC-1
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Configurazione contatti: 2NO + 2NC
  • Numero moduli: 2
  • Serie: BTDIN
  • Tipo di utilizzo: AC-3, AC-7b, AC-7a
  • Applicazione: Contattore
  • Quantità consigliata: 3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Contattore modulare BTicino progettato per il controllo elettrico con tensione di esercizio in corrente alternata (AC) a 230 V. Dispone di 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC), con una capacità nominale di commutazione di 25 A. Il dispositivo è ideale per applicazioni di comando e controllo in impianti elettrici civili e industriali, garantendo affidabilità e sicurezza nell’interruzione e stabilizzazione del flusso di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e acciaio, assicura durata e resistenza nel tempo. Il contattore è conforme alle normative CEI EN 61095 e progettato per un ciclo di vita di almeno 20 anni, con un utilizzo ottimale al 30% della corrente nominale per il 30% del tempo. La struttura modulare consente un facile montaggio su guida DIN, con possibilità di affiancamento di più unità, raccomandando l’uso di moduli distanziatori per evitare surriscaldamenti. Il prodotto è conforme alle direttive ambientali RoHS e REACH, privo di sostanze nocive, e presenta un alto grado di riciclabilità pari al 98%. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Contattore In=10A (AC-3 - AC-7b) In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 2NO + 2 NC - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44 mm

Numero moduli DIN

2

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

2100 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2200 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1000 VOLT_AMPERE

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

195 ... 253 V

Serie

BTDIN

Contattore modulare 2NO+2NC 25A 230V per comando elettrico