Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC2A4/230N
Cod. Produttore
FC2A4/230N
Cod. EAN
8012199535395

Informazioni di prodotto

Contattore modulare

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore modulare BTDIN con 2 contatti normalmente chiusi, progettato per applicazioni in corrente alternata a 230V. Capacità di commutazione fino a 40A, ideale per il controllo di circuiti elettrici con tensione di esercizio AC. Dispositivo compatto e affidabile, adatto per installazioni su guida DIN, garantisce un funzionamento sicuro ed efficiente in impianti elettrici civili e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Contattore In=22A (AC-3 - AC-7b) In=40A (AC-1 - AC-7a) - contatto 2NO - Vn= 230Vac

profondità di incasso

44 mm

Numero moduli DIN

2

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

5000 W

carico max. della lampada fluorescente

3100 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

3400 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1400 VOLT_AMPERE

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

Corrente d'esercizio nominale

40 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

195 ... 253 V

Serie

BTDIN

Produttore

Contattore modulare 2NO 230V 40A per impianti elettrici

€ 111,40 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info