› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore modulare 25A 3NO 230V per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFT2A3N230
Cod. Produttore FT2A3N230
Cod. EAN 8012199958163

Informazioni principali

  • Corrente In: 10A AC-3
  • Corrente In: 25A AC-1
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Contatti: 3 NO
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: BTDIN
  • Tipo: Contattore
  • Uso: AC-3 / AC-7b

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Contattore modulare BTDIN con bobina a 230V AC, progettato per l'interruzione e l'instaurazione del flusso di corrente in circuiti di controllo elettrici. Dotato di 3 contatti normalmente aperti (NO) e capacità nominale di corrente di 25 A, garantisce un'affidabile gestione di carichi elettrici fino a 400 V. Adatto per installazioni civili e industriali, si caratterizza per la compatibilità con sistemi modulari su guida DIN. Realizzato con materiali di alta qualità, offre lunga durata e resistenza, mantenendo bassi consumi energetici e conformità alle normative CEI EN 61095. La sua struttura favorisce l'installazione ordinata e sicura, mentre l'assenza di parti normalmente chiuse (NC) lo rende ideale per applicazioni specifiche di commutazione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Contattore In=10A (AC-3 - AC-7b) In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 3 NO - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

categoria di utilizzo

1

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

195 ... 253 V

Serie

BTDIN

Contattore modulare 25A 3NO 230V per impianti elettrici