› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore modulare 25A 24Vac 2NO per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFT1A2N24S
Cod. Produttore FT1A2N24S
Cod. EAN 8012199958088

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 24 Vac
  • Configurazione contatti: 2 NO
  • Tipo contatto: AC-1 / AC-7a
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: BTDIN
  • Quantità consigliata: 6

Descrizione del prodotto

Contattore modulare a due poli con 2 contatti normalmente aperti (NA) e corrente nominale di 25 A, progettato per il comando e l’interruzione di circuiti elettrici in corrente alternata (AC). Il dispositivo è alimentato a 24 V AC e supporta una tensione di esercizio fino a 250 V. Ideale per applicazioni di automazione e controllo elettrico, garantisce affidabilità e durata nel tempo senza necessità di manutenzione. Il design compatto permette l’installazione su guida DIN, ottimizzando lo spazio negli impianti elettrici. La costruzione robusta e i materiali di qualità assicurano resistenza e sicurezza durante l’uso continuo. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Contattore In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=24 Vac - 2 NO - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44 mm

Numero moduli DIN

1

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

2100 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2200 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1000 VOLT_AMPERE

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

20 ... 26 V

Serie

BTDIN

Contattore modulare 25A 24Vac 2NO per impianti elettrici