› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore modulare 25A 230Vac 2NO per distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTIFT1A2N230S
Cod. Produttore FT1A2N230S
Cod. EAN 8012199958026

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Configurazione contatti: 2 NO
  • Tipo modulo: 1 modulo
  • Categoria utilizzo: AC-1 / AC-7a
  • Serie: BTDIN
  • Funzione: Contattore
  • Consigliato fornitore: 6 pz

Descrizione del prodotto

Contattore modulare a 2 poli con 2 contatti normalmente aperti (NA), progettato per il controllo di circuiti elettrici in corrente alternata (AC). Supporta una corrente nominale di 25 A e una tensione di esercizio fino a 250 V, con tensione di azionamento a 230 V AC. Il dispositivo, di dimensioni compatte per montaggio su guida DIN, è realizzato con materiali di alta qualità tra cui acciaio, leghe di rame e plastica tecnica, garantendo robustezza e affidabilità nel tempo. Il contattore è indicato per un utilizzo continuo e sicuro in impianti elettrici civili e industriali, con un design che facilita l’installazione e la manutenzione. La sua costruzione rispetta le normative ambientali RoHS e presenta un alto tasso di riciclabilità, contribuendo alla sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Contattore In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 2 NO - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44 mm

Numero moduli DIN

1

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

2100 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2200 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1000 VOLT_AMPERE

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

195 ... 253 V

Serie

BTDIN

Contattore modulare 25A 230Vac 2NO per distribuzione elettrica