› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore modulare 25A 230V 2NC montaggio su guida DIN

Cod. Rexel BTIFT1C2N230
Cod. Produttore FT1C2N230
Cod. EAN 8012199958149

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A AC-3 / 25A AC-1
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Contatti: 2 NC
  • Modulo: 1
  • Serie: BTDIN
  • Tipo: Contattore
  • Applicazione: AC-3, AC-7b, AC-7a
  • Quantità consigliata: 6

Descrizione del prodotto

Contattore modulare a due poli con due contatti normalmente chiusi (2NC), progettato per il controllo e la commutazione di circuiti elettrici in corrente alternata (AC). Dotato di bobina di alimentazione a 230 V, supporta un carico nominale fino a 25 A e una tensione di esercizio fino a 250 V. Il design compatto da un modulo facilita l’installazione su guida DIN, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative RoHS, garantisce affidabilità e durata nel tempo senza necessità di manutenzione. La costruzione assicura un funzionamento silenzioso e sicuro, con un’elevata capacità di commutazione e protezione contro il surriscaldamento in caso di installazioni affiancate. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Contattore In=10A (AC-3 - AC-7b) In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 2 NC - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44 mm

Numero moduli DIN

1

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

2100 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2200 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1000 VOLT_AMPERE

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

195 ... 253 V

Serie

BTDIN

Contattore modulare 25A 230V 2NC montaggio su guida DIN