› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione ESB63 63A 4 NO 24V controllo 400Hz uso domestico e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB6340N01
Cod. Produttore ESB6340N01
Cod. EAN 4013614518966

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione di comando: 24V C.C./C.A.
  • Utilizzo: Monofase e trifase
  • Consumo: Basso consumo energetico
  • Protezione: Protezione da sovratensione integrata
  • Funzionamento: Silenzioso (senza ronzii)
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Serie: ESB63..N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The ESB63..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 63 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

3

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

ESB63 / N

Contattore installazione ESB63 63A 4 NO 24V controllo 400Hz uso domestico e industriale