› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione ESB40-40N-01 40A 4NO 24V AC/DC uso domestico e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB4040N01
Cod. Produttore ESB4040N01
Cod. EAN 4013614518324

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione di controllo: 24V C.C./C.A.
  • Uso: Carichi monofase e trifase
  • Protezione: Controllo con protezione da sovratensioni
  • Consumo: Basso consumo energetico
  • Funzionamento: Senza ronzii
  • Serie: ESB40..N
  • Applicazioni: Domestiche e industriali

Descrizione del prodotto

ESB40-40N-01 è un componente elettrico progettato per funzionare a 24V in corrente continua e alternata. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel controllo elettrico, garantendo prestazioni stabili e durature. La sua costruzione è pensata per integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo sicurezza e efficienza energetica. Adatto a un utilizzo professionale, rappresenta una soluzione versatile per diverse esigenze nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The ESB40..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 40 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

3

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

40 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

ESB40 / N

Contattore installazione ESB40-40N-01 40A 4NO 24V AC/DC uso domestico e industriale
€ 114,58 x 1 pz.
(pz.)