› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione ESB40 40 A 4 NO 12 V AC/DC uso domestico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB4040N14
Cod. Produttore ESB4040N14
Cod. EAN 4013614518591

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione bobina: 12 V C.C./C.A.
  • Applicazioni: uso domestico e industriale
  • Funzionamento: senza ronzii
  • Consumo energetico: basso
  • Protezione integrata: sovratensione
  • Combinazioni contatti: varie disponibili
  • Serie: ESB40..N

Descrizione del prodotto

ESB40-40N-14 è un componente elettrico progettato per funzionare con una tensione di 12V in corrente continua e alternata. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel controllo elettrico, garantendo prestazioni costanti e durature. La sua compatibilità con entrambe le tipologie di corrente lo rende versatile per diversi impieghi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The ESB40..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 40 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

3

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

40 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

12 ... 12 V

Serie

ESB40 / N

Contattore installazione ESB40 40 A 4 NO 12 V AC/DC uso domestico industriale