› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione ESB40 30A 2NO 2NC 230V controllo 400Hz uso civile industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB4022N06
Cod. Produttore ESB4022N06
Cod. EAN 4013614518485

Informazioni principali

  • Serie: ESB40..N
  • Tensione: 230V C.C./C.A.
  • Corrente: fino a 40 A
  • Uso: monofase e trifase
  • Consumo: basso consumo energetico
  • Protezione: protezione da sovratensioni integrata
  • Funzionamento: senza ronzii
  • Applicazioni: domestiche e industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The ESB40..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 40 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

3

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

40 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

ESB40 / N

Contattore installazione ESB40 30A 2NO 2NC 230V controllo 400Hz uso civile industriale