› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione ESB40-22N-01 30A 2NO 2NC 24V AC/DC uso domestico e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB4022N01
Cod. Produttore ESB4022N01
Cod. EAN 4013614518294

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione di bobina: 24V C.C./C.A.
  • Utilizzo: monofase e trifase
  • Consumo energetico: basso
  • Protezione: integrata contro sovratensioni
  • Funzionamento: senza ronzii
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Serie: ESB40..N

Descrizione del prodotto

ESB40-22N-01 è un componente elettrico progettato per funzionare a 24V in corrente continua e alternata, garantendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per installazioni che richiedono una tensione stabile e un funzionamento efficiente, offrendo prestazioni costanti in diversi ambienti di utilizzo. La sua costruzione è pensata per assicurare durata e sicurezza, rispondendo alle esigenze di impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The ESB40..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 40 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

3

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

40 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

ESB40 / N

Contattore installazione ESB40-22N-01 30A 2NO 2NC 24V AC/DC uso domestico e industriale