› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione ESB20-20N-06 20A 2NO 230V CC/CA uso civile e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB2020N06
Cod. Produttore ESB2020N06
Cod. EAN 3471523007505

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione di comando: 230 V C.C./C.A.
  • Funzionamento: AC e DC
  • Protezione integrata: sovratensione
  • Consumo energetico: basso
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Operazione: silenziosa
  • Serie: ESB20..N

Descrizione del prodotto

Interruttore elettromeccanico modello ESB20-20N-06, progettato per funzionare a tensioni di 230V in corrente continua e alternata. Questo componente elettrico garantisce affidabilità e precisione nell’interruzione del circuito, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e controllo nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: The ESB20..N installation contactors are used to control single loads up to 20 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

20 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 240 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

ESB20 / N

Contattore installazione ESB20-20N-06 20A 2NO 230V CC/CA uso civile e industriale
€ 46,96 x 1 pz.
(pz.)