› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione ESB20-20N-05 20A 2 NO 240V CC/CA uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB2020N05
Cod. Produttore ESB2020N05
Cod. EAN 3471523007475

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione operativa: 240 V C.C./C.A.
  • Funzionamento: senza ronzii
  • Consumo energetico: basso
  • Protezione integrata: sovratensioni
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Serie: ESB20..N
  • Contatti: varie combinazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore elettromeccanico modello ESB20-20N-05 progettato per il funzionamento a 240V in corrente continua e alternata. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella gestione dei circuiti elettrici a bassa tensione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua configurazione consente un utilizzo versatile in impianti elettrici industriali e civili, assicurando un controllo preciso e sicuro del flusso di corrente. Descrizione del produttore: The ESB20..N installation contactors are used to control single loads up to 20 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

20 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 240 V

tensione di azionamento nominale

240 ... 240 V

Serie

ESB20 / N

Contattore installazione ESB20-20N-05 20A 2 NO 240V CC/CA uso industriale e civile