› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione ESB20-02N-01 20A 24V DC/AC 0 NO 2 NC uso domestico e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB2002N01
Cod. Produttore ESB2002N01
Cod. EAN 3471523007338

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Alimentazione: 24 V C.C./C.A.
  • Funzionamento: Silenzioso, basso consumo
  • Protezione: Contro sovratensioni integrata
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Tipo: Contattore installazione
  • Serie: ESB20..N
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The ESB20..N installation contactors are used to control single loads up to 20 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

20 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 240 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

ESB20 / N

Contattore installazione ESB20-02N-01 20A 24V DC/AC 0 NO 2 NC uso domestico e industriale