› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione ESB16-20N-01 16A 2NO 24V DC/AC controllo carichi residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB1620N01
Cod. Produttore ESB1620N01
Cod. EAN 3471523006980

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione di comando: 24 V C.C./C.A.
  • Funzionamento: silenzioso, senza ronzii
  • Consumo energetico: basso
  • Protezione integrata: contro sovratensioni
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Serie: ESB16..N
  • Tipologia: contattore modulare

Descrizione del prodotto

Contattore ESB16-20N-01 progettato per applicazioni elettriche a 24V in corrente continua e alternata. Ideale per il controllo di circuiti elettrici, garantisce affidabilità e prestazioni ottimali in sistemi di automazione e distribuzione. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e sicurezza operativa in ambienti industriali. Descrizione del produttore: The ESB16..N installation contactors are used to control single loads up to 16 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

16 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 240 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

ESB16 / N

Contattore installazione ESB16-20N-01 16A 2NO 24V DC/AC controllo carichi residenziale industriale