› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione ESB16-11N-06 16A 1 NO 1 NC 230V AC/DC uso domestico e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB1611N06
Cod. Produttore ESB1611N06
Cod. EAN 3471523007123

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione di comando: 230 V C.C./C.A.
  • Funzionamento: silenzioso
  • Consumo energetico: basso
  • Protezione: integrata contro sovratensioni
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Combinazioni contatti: varie disponibili
  • Serie: ESB16..N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The ESB16..N installation contactors are used to control single loads up to 16 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

16 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 240 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

ESB16 / N

Contattore installazione ESB16-11N-06 16A 1 NO 1 NC 230V AC/DC uso domestico e industriale