› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione ESB100-20N-06 100A 2NO 230V AC/DC per uso domestico e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB10020N06
Cod. Produttore ESB10020N06
Cod. EAN 4013614533044

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Tensione di comando: 230 V C.C./C.A.
  • Applicazioni: uso domestico e industriale
  • Funzionamento: senza rumore (hum-free)
  • Consumo energetico: basso
  • Protezione: sovratensione integrata
  • Serie: ESB100..N
  • Tipologia: contattore installazione

Descrizione del prodotto

Elettrovalvola modello ESB100-20N-06 progettata per funzionamento a 230V in corrente continua e alternata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo del flusso. Questo componente garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo, grazie alla sua compatibilità con diverse tipologie di impianti elettrici. La sua struttura è studiata per assicurare un funzionamento efficiente e sicuro, rendendola una soluzione versatile per esigenze di automazione e gestione energetica. Descrizione del produttore: The ESB100..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 100 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

3

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

100 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

ESB100 / N

Contattore installazione ESB100-20N-06 100A 2NO 230V AC/DC per uso domestico e industriale