› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione ESB100-20N-01 100A 2NO 24V AC/DC controllo carichi industriali e domestici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB10020N01
Cod. Produttore ESB10020N01
Cod. EAN 4013614533020

Informazioni principali

  • Corrente max: 100 A
  • Tensione di comando: 24V C.C./C.A.
  • Uso: Carichi monofase e trifase
  • Consumo: Basso consumo energetico
  • Protezione: Protezione da sovratensioni integrata
  • Funzionamento: Senza rumore
  • Applicazioni: Domestico e industriale
  • Serie: ESB100..N

Descrizione del prodotto

ESB100-20N-01 è un dispositivo elettrico progettato per funzionare con tensioni di 24V in corrente continua e alternata. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel controllo elettrico a bassa tensione. La sua configurazione permette un utilizzo versatile in diversi impianti elettrici, garantendo sicurezza e performance costanti. La qualità dei materiali e la cura nella progettazione lo rendono adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The ESB100..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 100 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

3

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

100 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

ESB100 / N

Contattore installazione ESB100-20N-01 100A 2NO 24V AC/DC controllo carichi industriali e domestici