› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione EN40-40N-01 40A 4 NO 24V CC/CA uso domestico e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN4040N01
Cod. Produttore EN4040N01
Cod. EAN 4013614518638

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione di comando: 24V C.C./C.A.
  • Applicazioni: uso domestico e industriale
  • Funzionamento: AC/DC e manuale
  • Modalità manuale: On, Off, Auto
  • Protezione: integrata contro sovratensioni
  • Consumo: basso consumo energetico
  • Serie: EN40..N

Descrizione del prodotto

La descrizione riguarda un componente elettrico identificato come EN40-40N-01, progettato per funzionare con una tensione di 24V in corrente continua e alternata. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e compatibilità con sistemi a bassa tensione. La versatilità nell'uso sia con corrente continua che alternata lo rende adatto a diverse installazioni elettriche, garantendo prestazioni costanti e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: The EN40..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 40 A and can be operated by AC or DC and/or manually. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption, integrated overvoltage protection and manual override. Various contact combinations and accessories are available. Manual operation is available in 3 states: "On", "Off", "Auto"

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

3

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

40 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

EN40 / N

Contattore installazione EN40-40N-01 40A 4 NO 24V CC/CA uso domestico e industriale