› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione EN25-40N-06 25A 4NO 230-240V AC/DC uso domestico e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN2540N06
Cod. Produttore EN2540N06
Cod. EAN 4013614518249

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione di comando: 230 V C.C./C.A.
  • Funzionamento: AC/DC e manuale
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Protezione: controllo sovratensioni integrato
  • Modalità manuale: On, Off, Auto
  • Consumo energia: basso
  • Serie: EN25..N

Descrizione del prodotto

Il prodotto ELEN2540N06 è un componente elettrico progettato per funzionare con una tensione di 230V in corrente continua e alternata. Questo dispositivo garantisce affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni elettriche, offrendo compatibilità con diversi sistemi grazie alla sua versatilità di utilizzo. La sua costruzione è pensata per assicurare durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano, rendendolo una scelta ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono efficienza e stabilità. Descrizione del produttore: The EN25..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 25 A and can be operated by AC or DC and/or manually. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption, integrated overvoltage protection and manual override. Various contact combinations and accessories are available. Manual operation is available in 3 states: "On", "Off", "Auto"

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

2

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 240 V

Serie

EN25 / N

Contattore installazione EN25-40N-06 25A 4NO 230-240V AC/DC uso domestico e industriale
€ 54,10 x 1 pz.
(pz.)