› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione EN25-40N-01 25A 4 NO 24V 400Hz uso domestico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN2540N01
Cod. Produttore EN2540N01
Cod. EAN 4013614518126

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione di comando: 24 V C.C./C.A.
  • Uso: Mono e trifase
  • Protezione: Controllo sovratensioni
  • Funzionamento: Silenzioso, basso consumo
  • Comando manuale: 3 stati (On, Off, Auto)
  • Serie: EN25..N
  • Applicazioni: Domestiche e industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The EN25..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 25 A and can be operated by AC or DC and/or manually. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption, integrated overvoltage protection and manual override. Various contact combinations and accessories are available. Manual operation is available in 3 states: "On", "Off", "Auto"

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

2

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

EN25 / N

Contattore installazione EN25-40N-01 25A 4 NO 24V 400Hz uso domestico industriale