› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione EN20-20N-01 20A 2NO 24V C.C./C.A. uso civile industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN2020N01
Cod. Produttore EN2020N01
Cod. EAN 3471523007574

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione di comando: 24 V C.C./C.A.
  • Funzionamento: AC/DC e manuale
  • Protezione: Protezione da sovratensione integrata
  • Modalità manuale: "On", "Off", "Auto"
  • Consumo energetico: Basso consumo
  • Operazione silenziosa: Assenza di ronzii
  • Serie: EN20..N

Descrizione del prodotto

EN20-20N-01 è un componente elettrico progettato per funzionare con alimentazione a 24V in corrente continua e alternata. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel controllo di segnali elettrici a bassa tensione. La sua compatibilità con entrambe le tipologie di corrente lo rende versatile e adatto a diversi sistemi elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di qualità, garantisce durata e sicurezza durante l’utilizzo. Descrizione del produttore: The EN20..N installation contactors are used to control single loads up to 20 A and can be operated by AC or DC and/or manually. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption, integrated overvoltage protection and manual override. Various contact combinations and accessories are available. Manual operation is available in 3 states: "On", "Off", "Auto"

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

1

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

20 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 240 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

EN20 / N

Contattore installazione EN20-20N-01 20A 2NO 24V C.C./C.A. uso civile industriale
€ 49,61 x 1 pz.
(pz.)