› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione elettromeccanico 25A 4 NO 12V CC/CA per carichi monofase e trifase

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB2540N14
Cod. Produttore ESB2540N14
Cod. EAN 4013614518096

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione di comando: 12 V C.C./C.A.
  • Utilizzo: Carichi monofase e trifase
  • Protezione: Contattore con protezione da sovratensioni
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Funzionamento: Senza rumore di ronzio
  • Serie: ESB25..N
  • Applicazioni: Domestiche e industriali

Descrizione del prodotto

Relè elettromeccanico con tensione di alimentazione di 12V in corrente continua e alternata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono commutazione affidabile. Progettato per garantire elevate prestazioni e durata nel tempo, è adatto a impianti elettrici dove è necessaria una gestione precisa dei circuiti. La sua configurazione consente un utilizzo versatile in molteplici contesti elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: The ESB25..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 25 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

2

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

12 ... 12 V

Serie

ESB25 / N

Contattore installazione elettromeccanico 25A 4 NO 12V CC/CA per carichi monofase e trifase