› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione 20A 2NO 12V DC/AC per controllo carichi domestici e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB2020N14
Cod. Produttore ESB2020N14
Cod. EAN 3471523007567

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione di comando: 12 V C.C./C.A.
  • Funzionamento: AC e DC
  • Protezione: integrata contro sovratensioni
  • Consumo energetico: basso
  • Operazione: senza ronzii
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Serie: ESB20..N

Descrizione del prodotto

Relè elettromeccanico con tensione di funzionamento di 12V in corrente continua e alternata, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Il dispositivo garantisce una commutazione stabile e una lunga durata operativa, ideale per sistemi di controllo e automazione elettrica. La sua costruzione robusta assicura resistenza agli agenti esterni e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The ESB20..N installation contactors are used to control single loads up to 20 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

20 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 240 V

tensione di azionamento nominale

12 ... 12 V

Serie

ESB20 / N

Contattore installazione 20A 2NO 12V DC/AC per controllo carichi domestici e industriali