› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione 16A 2NO 230V DC/AC uso civile e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB1620N06
Cod. Produttore ESB1620N06
Cod. EAN 3471523007147

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione di comando: 230 V C.C./C.A.
  • Utilizzo: domestico e industriale
  • Consumo energetico: basso
  • Protezione: integrata contro sovratensioni
  • Funzionamento: senza ronzii
  • Serie: ESB16..N
  • Configurazioni: varie combinazioni contatti

Descrizione del prodotto

ESB16-20N-06 è un dispositivo elettrico progettato per funzionare a 230V in corrente continua e alternata. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti nel controllo e gestione dell’energia elettrica. La sua costruzione garantisce una lunga durata e una resistenza ottimale alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. Adatto per l’uso in sistemi industriali e civili, offre una soluzione efficiente per il comando e la protezione di circuiti elettrici a bassa tensione. Descrizione del produttore: The ESB16..N installation contactors are used to control single loads up to 16 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

16 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 240 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

ESB16 / N

Contattore installazione 16A 2NO 230V DC/AC uso civile e industriale
€ 42,02 x 1 pz.
(pz.)